{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 10 mm | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV01602210 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 16 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 22 mm | |
| Długość chwytu | 32 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 16 | |
| Długość funkcjonalna | 34 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 44 mm | |
| Min. długość mocowania narzędzia | 32 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M5 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo | 2 szt. | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita | 76 mm | |
| Wys. całkowita | 40 mm | |
| Szerokość całkowita | 42 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Platformy | E | |
| Z gwintem | zak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Materiał | Stal do nawęglania | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319305 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406745882 | |
| Numer producenta | 319305 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |