Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d2(H7): 16mm

Número de artículo: 319305 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 16 mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYV01602210
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 16
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 22 mm
Longitud del mango 32 mm
Interfaz en el lado de la máquina VDI 16
Longitud funcional 34 mm
Altura funcional 44 mm
Longitud de sujeción de la herramienta mín. 40 mm
Rosca M5
Con orificio para conducto de refrigeración
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 2 ud.
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total 76 mm
Altura total 40 mm
Anchura total 42 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Forma E
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319305 16
EAN / GTIN 4062406745905
Número del fabricante 319305 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58+/-2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Eje perforado VDI.
  • Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

  • También adecuado para barra de mandrinar más largas.
  • Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados