{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 10 mm | |
Taille VDI | VDI 16 | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 16 | |
Filetage du canal de lubrification | M5 | |
Filetage des vis de serrage | M6 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319305 10 | |
EAN / GTIN | 4062406745882 |