Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2 16 mm

Tuote nro.: 319275 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 16 mm
VDI-koko VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 80 mm
l8 50 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
kierre M M 14×1,5
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319275 16
EAN / GTIN 4045197782403

Kuvaus

Malli:

  • Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
  • Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisäsorvaustyökalu kokoa 10 ja 12 voidaan työntää varren läpi.

Ohje:

Katso varaosat nro 319287 - 319288 varaosaluettelosta.
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
    Reikä d2 (H7) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin