{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Koto plotis b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI daugiapusis laikiklis |
Produkto numeris | 319190 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955081 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI daugiapusis laikiklis, atvirkščias 40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
905,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
267,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 90 | 130 | 90 |
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 32,5 | 43,5 | 32,5 |
Koto ⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Produkto rūšis | VDI daugiapusis laikiklis | VDI daugiapusis laikiklis | VDI daugiapusis laikiklis |