{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV04000115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0400 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 40 mm | |
| Długość chwytu | 63 mm | |
| Długość wysięgu | 88,5 mm | |
| Długość funkcjonalna | 35 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 48 mm | |
| Położenie narzędzia | wersja neutralna, | |
| Przesunięcie osi | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita | 88,5 mm | |
| Wys. całkowita | 100 mm | |
| Szerokość całkowita | 60 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona | |
| Masa | 3,002 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319148 40-UEK | |
| EAN / GTIN | 2050002040021 | |
| Numer producenta | S00032 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |