{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYV04000115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 40 mm | |
| Délka stopky | 63 mm | |
| Nepodepřená délka | 88,5 mm | |
| Funkční délka | 35 mm | |
| Funkční výška | 48 mm | |
| Poloha nástroje | neutrální | |
| Osově přesazeno | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka | 88,5 mm | |
| Celková výška | 100 mm | |
| Celková šířka | 60 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | černěné | |
| Hmotnost | 3,002 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319148 40-UEK | |
| EAN / GTIN | 2050002040021 | |
| Číslo výrobce | S00032 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |