Oprawki do przecinaków VDI, wysokość przecinaka 26, ⌀ chwytu d1: 40mm

Nr art.: 319148 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Uchwyt pryzmatyczny
Kod miejsca rozdzielenia ZYV04000115
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 PMC02100105
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 40 mm
Długość chwytu LS 63 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 26 Schaft-D 40 mm
Złącze po stronie maszyny VDI 40
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do przecinaków VDI
Długość całkowita L 88,5 mm
Wysokość całkowita H1 100 mm
Szerokość łącznie B1 60 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Masa 2,991 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319148 40
EAN / GTIN 2050002040014
Numer producenta S00254
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową o osi pionowej.
  • Z uzębieniem podwójnym na chwycie VDI, wersja lewa lub prawa.
  • Kulista dysza rozpryskowa zapewnia optymalne chłodzenie ostrza.
  • Zaciskanie oprawki mieczowej w listwie zaciskowej.
  • Regulacja wysokości ±1 mm.

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX.

Wskazówka:

Rozm. 30-UEK i 40-UEK, wersja odwrócona.