{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Sujeción prismática | |
| Codificación de punto de separación | ZYV04000115 | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | PMC02100105 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Longitud vástago LS | 63 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 26 Schaft-D 40 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | VDI soporte de tronzado | |
| Longitud total L | 88,5 mm | |
| Altura total H1 | 100 mm | |
| Anchura total B1 | 60 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Peso | 2,991 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319148 40 | |
| EAN / GTIN | 2050002040014 | |
| Número del fabricante | S00254 | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |