{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Gniazdo czworokątne | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL0250ZZ15; VKT16160115 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm; 16 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,013 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Eco | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 25 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Vierkant 16 | |
| Wysokość funkcjonalna h1 | 16 mm | |
| Położenie narzędzia | strona lewa | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| d1 | 25 mm | |
| l1 | 55 mm | |
| h5 | 25 mm | |
| b2 | 33 mm | |
| h6 | 30 mm | |
| b3 | 19 mm | |
| Długość całkowita L | 55 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 30 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 58 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Platformy | C | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | Stal do nawęglania | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319136 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263238096 | |
| Numer producenta | 319136 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |