Portsculă de retezat eco peste cap cu RI, ⌀ cozii d1: 30mm

Cod articol.: 319133 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0300 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 30 mm
Lungimea cozii LS 55 mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm
Lungime activă A 70 mm
Înălţime funcţională H 32 mm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 70 mm
Înălţimea totală H1 57,4 mm
Lăţimea totală B1 35,5 mm
Standard DIN 69880
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 1,39 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319133 30
EAN / GTIN 4045197717245
Număr producător 319133 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu duză sferică specială, reglabilă, pentru răcirea optimă a tăişului – independent de adâncimea de retezare.
  • Temperatura de la tăişul principal şi secundar scade semnificativ, permiţând creşterea semnificativă a vitezei de aşchiere.
  • Portcuţit rigid pentru lamele de retezare.
  • Lama se prinde în placa de strângere.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiţi producători.