Držák upichovacího nože Eco převrácený s vnitřním přívodem chladicího média, Stopka ⌀ d1: 30mm

Artiklové číslo: 319133 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0300 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 30 mm
Délka stopky LS 55 mm
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 32 mm
Nepodepřená délka A 70 mm
Funkční výška H 32 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka L 70 mm
Celková výška H1 57,4 mm
Celková šířka B1 35,5 mm
Norma DIN 69880
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 1,39 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319133 30
EAN / GTIN 4045197717245
Číslo výrobce 319133 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Se speciální, nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu – bez ohledu na hloubku zápichu.
  • Teplota na hlavním břitu i na vedlejším břitu se výrazně sníží a umožní tak výrazné zvýšení rychlosti řezu.
  • Tuhý upichovací držák pro planžety.
  • Sevření planžety pomocí svěrky.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.