Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki przecinaków tokarskich Eco, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 16/2mm

Nr art.: 273830 16/2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Prawotnący
Seria Eco
Szerokość cięcia w 2 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T 10 mm
Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
Długość całkowita L 77,5 mm
Szerokość chwytu b 16 mm
Długość bijaka L1 30,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Eco-Stechdrehhalter
Kształt chwytu czworokątne
Kształt główki czworokątne
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Przecinanie (ESA); Wcinanie (ESE)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273830 16/2
EAN / GTIN 4045197515926
Numer producenta 273830 16/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006 − 319136.
Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy tmaks. (5× szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do t = 24,5 mm.