{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Form | C | |
| Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
| h1 | 16 mm | |
| h2 | 22 mm | |
| b1 | 52 mm | |
| b2 | 27 mm | |
| Skaftbredde b3 | 13 mm | |
| h5 | 25 mm | |
| h6 | 30 mm | |
| l1 | 55 mm | |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
| Produkttype | VDI-værktøjsholder |
| Artikelnummer | 319116 20 | |
| EAN/GTIN | 4067263237983 | |
| Producentnummer | 319116 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |