• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C1 osiowe, prawe, ⌀ chwytu d1: 50mm

Nr art.: 319106 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0500ZZ15; VKT25250115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 50 mm; 25 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 50 mm
Długość chwytu LS 78 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,016 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Eco
Oznaczenie producenta GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts
Złącze po stronie maszyny VDI 50
Długość wysięgu A 98 mm
Wysokość funkcjonalna H 25 mm
Położenie narzędzia strona prawa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Odległość od środka do zewnętrznej krawędzi B 50
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita L 178 mm
Wysokość całkowita H1 60 mm
Szerokość łącznie B1 100 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy C
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Masa 5,8 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319106 50
EAN / GTIN 4067263237976
Numer producenta 319106 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco − do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco − system oprawek przecinaków nr 273830−273891 i GARANT Eco − uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.