GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts 50 mm

Artikelnummer: 319106 50
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm C
Schacht-⌀ d1 50 mm
h1 25 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Schachtbreedte b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319106 50
EAN/GTIN 4067263237976

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

GARANT Eco − Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco − systeem steekdraaihouders nr. 273830273891 en GARANT Eco − basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.