{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 36 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319056 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237778 |