Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B6 radial izquierda, largo, ⌀ del mango d1: 30mm

Número de artículo: 319056 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 36 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319056 30
EAN / GTIN 4067263237778
Número del fabricante 319056 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados