VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B6 radialno levo, dolgo 30 mm

Št. art.: 319056 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika B
⌀ držala d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 36 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319056 30
EAN/GTIN 4067263237778

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse funkcionalne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

GARANT Eco − za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco − s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830273891 in GARANT Eco − z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.