Upínač nástrojov tvar B2 radiálne ľavé, krátke 40

Č. pol.: 319017 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319017 40
EAN/GTIN 4067263201144

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.