Oprawki do wytaczaków, PSC 50, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 318887 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 22 mm
Złącze po stronie maszyny PSC 50
Długość wysięgu 70 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 48 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 40 mm
Długość funkcjonalna 63 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita 100 mm
Norma ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,747 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318887 16
EAN / GTIN 2050001714695
Numer producenta PS5.B16.K01.070

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Do mocowania wytaczaków.

Wskazówka:

Pasująca rurka do chłodziwa PSC nr 309885 wielk. 50.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.