{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 22 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 50 | |
| Długość wysięgu | 70 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 48 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 36 mm | |
| Długość funkcjonalna | 34 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,877 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318887 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001714688 | |
| Numer producenta | PS5.B12.K01.070 |