{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek mały, kształt D | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 60,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-T 63 | |
| Długość wysięgu | 66,5 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 32 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy nieokreślony | |
| Długość całkowita | 60,5 mm | |
| Wys. całkowita | 90 mm | |
| Szerokość całkowita | 90 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 1,541 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318843 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002039506 | |
| Numer producenta | 318843 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |