{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | sí | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, malý kužel typ D | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 63 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 60,5 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-T 63 | |
| Nepodepřená délka | 66,5 mm | |
| Funkční výška | 32 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | sí | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný upínač nástrojů | |
| Celková délka | 60,5 mm | |
| Celková výška | 90 mm | |
| Celková šířka | 90 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 1,541 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Número de artículo | 318843 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002039506 | |
| Número del fabricante | 318843 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |