Eco-afsteekhouder radiaal 32 mm

Artikelnummer: 318843 32
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Uitlijning t.o.v. gereedschapsas Radiaal
voor zwaardhoogte H 32 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 65 mm
L1 60 mm
Buiten-⌀ D 90 mm
Producttype Afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318843 32
EAN/GTIN 2050002039506

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van steekzwaarden met koelmiddeloverdracht van alle gangbare producenten. Niet-benodigde overdrachtgaten kunnen met de meegeleverde bouten worden afgesloten. Inclusief kogelspuitmond.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.