{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Poravnavanje osovine alata | radijalno | |
za visinu mača H | 32 mm | |
Prihvat | HSK-T 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
L1 | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za odrezivanje |
Broj artikla | 318843 32 | |
EAN / GTIN | 2050002039506 |