Portcuţit de retezat eco radial, HSK-T 63, pentru înălţimea lamei H: 32mm

Cod articol.: 318843 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea lamei H (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Față plană, con mic forma D
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 60,5 mm
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă 66,5 mm
Înălţime funcţională 32 mm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsuclă nespecificată
Lungimea totală 60,5 mm
Înălţimea totală 90 mm
Lăţimea totală 90 mm
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Greutate 1,541 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318843 32
EAN / GTIN 2050002039506
Număr producător 318843 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru prinderea lamelor de retezat cu transfer de lichid de răcire, indiferent de producătorul recunoscut de pe piaţă. Orificiiile de transfer care nu sunt necesare pot fi închise cu şuruburile livrate în furnitură. Inclusiv duză sferică.