Uchwyty narzędziowe Eco przekątna 45°, lewa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25mm

Nr art.: 318628 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do czworokąta mocującego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta eco Werkzeughalter
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kształt uchwytu Bez przekazywania środka chłodząco-smarowego
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0630
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 63 mm
Złącze po stronie maszyny HSK-T 63
Długość wysięgu A 112,7 mm
Długość funkcjonalna 80 mm
wysokość funkcjonalna H 25 mm
Głębokość funkcjonalna 25 mm
Położenie narzędzia strona lewa
przesunięcie osi tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
długość całkowita L 144,6 mm
Wysokość całkowita H1 94 mm
Szerokość łącznie B1 40 mm
Norma ISO 12164-3
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,996 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318628 25
EAN / GTIN 4045197893284
Numer producenta 318628 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.
GARANT – optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa niezawodność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT Eco.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

W komplecie przewiercona podstawa. Dzięki temu możliwość stosowania z obrotowym uchwytem mocującym z trzonkiem 20 i 25 mm.