Porte-outils Eco diagonal, 45°, à gauche, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm

Réf.: 318628 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant eco Werkzeughalter
Type de barre cône HSK
Format d’image sans lubrification
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0630
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue 63 mm
Interface côté machine HSK-T 63
Longueur de col 112,7 mm
Longueur fonctionnelle 80 mm
Hauteur fonctionnelle 25 mm
Profondeur fonctionnelle 25 mm
Position de l’outil gauche
A déport d’axe oui
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 144,6 mm
Hauteur totale 94 mm
Largeur totale 40 mm
Norme ISO 12164-3
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Traitement de surface avec rectification
Poids 1,996 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318628 25
EAN / GTIN 4045197893284
Réf. fabricant 318628 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.
GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.

Remarque(s):

Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 et 25 mm.