Upínací trn Eco diagonální 45°, levý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318628 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce eco Werkzeughalter
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Formulář záznamu Bez předávání chladicího maziva
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 0630
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 63 mm
Rozhraní na straně stroje HSK-T 63
Nepodepřená délka A 112,7 mm
Funkční délka 80 mm
Funkční výška H 25 mm
Funkční hloubka 25 mm
Poloha nástroje vlevo
Osově přesazeno ano
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka L 144,6 mm
Celková výška H1 94 mm
Celková šířka B1 40 mm
Norma ISO 12164-3
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 1,996 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318628 25
EAN / GTIN 4045197893284
Číslo výrobce 318628 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.
GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.