Tulejki rozprężne do chwytu walcowego, typ / ⌀ zaciskania: 1/10mm

Nr art.: 316260 1/10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ / ⌀ zaciskania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

należy podać wymaganą ⌀ mocowania 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
pasuje do nr 316200 1/30
długość L 50 mm
30 mm
grubość kołnierza 4 mm
Rodzaj produktu Tulejki rozprężne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 316260 1/10
EAN / GTIN 4045197316585
Numer producenta 135751
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.