Tulejki rozprężne do chwytu walcowego 3/32 mm

Nr art.: 316260 3/32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

należy podać wymaganą ⌀ mocowania 20; 25; 32; 40 mm
pasuje do nr 316200 3/50
długość L 88 mm
50 mm
grubość kołnierza 4 mm
Rodzaj produktu Tulejki rozprężne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 316260 3/32
EAN / GTIN 4045197316738
Numer producenta 136478

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.
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
    typ / ⌀ zaciskania (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka