Upínací pouzdro pro válcovou stopku 1/10 mm

Artiklové číslo: 316260 1/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Uveďte požadovaný ⌀ upínání 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Vhodné pro č. 316200 1/30
Délka L 50 mm
30 mm
Tloušťka nákružku 4 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316260 1/10
EAN / GTIN 4045197316585
Číslo výrobce 135751

Popis

Použití:

Pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou.

Poznámka:

Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.
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
    Typ / upínací ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku