• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di 4 griffe per tornitura, dure presa esterna, Per tipo mandrino: 200

Codice art.: 315300 200
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 73.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 200 mm
Lunghezza L 69 mm
Larghezza B 20 mm
Altezza H 53,5 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Identificazione e classificazione

Codice articolo 315300 200
EAN / GTIN 4019208038605
Codice del produttore 110078
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Per:

Mandrini autocentranti a quattro griffe n. art. 312505; 312705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsetti acquistati successivamente vanno lavorati nel mandrino per garantire una buona coassialità e run-out.