Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 4 vnt., grūdinti 200

Prekės Nr.: 315300 200
Rinkinio kaina 4 vnt. (66,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 200 mm
Ilgis L 69 mm
Plotis B 20 mm
Aukštis H 53,5 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 315300 200
EAN / GTIN 4019208038605
Gamintojo numeris 110078

Aprašymas

Tinka:

Keturių kumštelių griebtuvai Nr. 312505; 312705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.