{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość szczęk L | 127 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 350 mm | |
| Z drążkiem prowadzącym | tak | |
| Szerokość poprzeczki B1 | 12,7 mm | |
| Z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka B2 | 19,03 mm | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Pod śruby | M16 | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 314000 350 | |
| EAN / GTIN | 4019208034157 | |
| Numer producenta | 107507 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |