Sada základních čelistí 3dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 350mm

Artiklové číslo: 314000 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelisti L
127 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla
350 mm
S vodicí lištou
ano
Šířka stupně B1
12,7 mm
S drážkou
ano
Šířka drážky B2
19,03 mm
Funkce
pevný
Způsob upevnění
Šroubování
Pro velikost šroubu
M16
Včetně šroubů
ne
Obsah
3 ks
Druh produktu
Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál
ocel
Povrch
kalená
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314000 350
EAN / GTIN 4019208034157
Číslo výrobce 107507
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

Pro upnutí kalených otočných čelistí nebo měkkých nástavbových čelistí.

Vhodné pro:

Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.