{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány típus | 100 mm | |
| Hossz L | 46 mm | |
| Horonyszélesség D + 0,01 | 9,5 mm | |
| Bordaszélesség B1 −0,05 | 7,94 mm | |
| Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
| Menet | M6 | |
| Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
| Cikkszám | 314000 100 | |
| EAN / GTIN | 4019208034089 | |
| Gyártó száma | 107500 | |
| Gyártó/felelős személy | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |