Frezy trzpieniowe z chwytem spiralnym stożkowym do płytek wieloostrzowych T490 LNMT/LNHT 13 mocowanych stycznie

Nr art.: 3139622
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3139622
EAN / GTIN 7291075323184
Numer producenta 3139622
Numer L L23980 1053

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 78 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12,2 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 78 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 110,1 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm