T422 SM-D050-12-3-32-13 Héjmarók

Cikkszám: 3139622
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3139622
EAN / GTIN 7291075323184
Gyártó száma 3139622
L-szám L23980 1053

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 78 mm, vágási átmérő (DC) 50 mm, vágóelemek száma (CICT) 9, vágási hossz max (APMX) 12,2 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 78 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 110,1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése