Hose sleeve

Nr art.: 31322169005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Kolor czarny
Średnica wewnętrzna dyszy 20 mm
Średnica wylotu dyszy 20
Rodzaj produktu Dysza
Z rurą nie
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej kształt okrągły
Materiał z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 25 mm
Długość całkowita 55 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31322169005
EAN / GTIN 4014586053202
Numer producenta 31322169005
Numer L L00010 1324
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Hose sleeve
  • for suction hood, for connection the suction hose