• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchtülle

Artikel-Nr.: 31322169005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, schwarz Signalschwarz
Farbe schwarz
Durchmesser Düse innen 20 mm
Durchmesser Düße Ausgang 20
Produktart Düse
mit Rohr nein
Art Anschluss stecken
Form Ausgang Düse Rund
Material Kunststoff
Durchmesser Düse außen 25 mm
Länge gesamt 55 mm
Innenkühlung nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 31322169005
EAN / GTIN 4014586053202
Herstellernummer 31322169005
L-Nummer L00010 1324
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlauchtülle
  • für Saugschutzhaube zum Anschluss des Saugschlauchs