Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S 2.0 z krótkim stożkiem i szczękamii podstawowymi i nasadowymi, DIN 702-3, uchwyty z krótkim stożkiem: 200/5

Nr art.: 313137 200/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyty z krótkim stożkiem Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313137 200/5
EAN / GTIN 2050001928887
Numer producenta 0819122
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

  • największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
  • długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
  • modułowy system tulejek ochronnych
  • krótkie czasy uzbrajania
  • korpus uchwytu hartowany dyfuzyjnie do ⌀ 315 mm
  • duży otwór przelotowy (wymiar E!)
  • kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
  • szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F“ i „Duro“
  • możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
  • wysoka precyzja mocowania małych ⌀ wewnętrznych.

Zastosowanie:

Do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

W dostawie:

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.
1 zestaw szczęk podstawowych i szczęk nasadowych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200313350.