Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane, do średnicy uchwytu: 200

Nr art.: 312976 200
Rabat
729,95 PLN
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 202,93 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 25 mm
Wysokość szczęk H 33 mm
długość szczęk L 79 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 200 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Pod śruby M10
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Powierzchnia hartowana
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312976 200
EAN / GTIN 4062406154981
Numer producenta 312976 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Kompatybilne z uchwytami trójszczękowymi Bison.