Basisbekken, set 3-delig, gehard 200

Artikelnummer: 312976 200
Prijs instellen 3 Stuk (44,83 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 200 mm
Lengte L 79 mm
Breedte B 25 mm
Hoogte H 33 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M10
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312976 200
EAN/GTIN 4062406154981

Omschrijving

Tip:

Compatibel met Bison-drieklauw.