Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene 200

Št. art.: 312976 200
Nastavi ceno 3 kos (44,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 200 mm
Dolžina L 79 mm
Širina B 25 mm
Višina H 33 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Navoj M10
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312976 200
EAN/GTIN 4062406154981

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.