{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 25 mm | |
| Wysokość szczęk H | 54 mm | |
| długość szczęk L | 85 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 200 mm | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | ungehärtet | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 312971 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406154912 | |
| Numer producenta | 312971 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |