Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 200

Prekės Nr.: 312971 200
Rinkinio kaina 3 vnt. (37,17 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 25 mm
Žiaunų aukštis 54 mm
Žiaunų ilgis 85 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 200 mm
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 312971 200
EAN / GTIN 4062406154912
Gamintojo numeris 312971 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.