Blokbekken, set 3-delig, zacht 200

Artikelnummer: 312971 200
Prijs instellen 3 Stuk (35,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 200 mm
Lengte L 85 mm
Breedte B 25 mm
Hoogte H 54 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312971 200
EAN/GTIN 4062406154912

Omschrijving

Tip:

Compatibel met Bison-drieklauw.
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
    Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen