Osłony przeciwwiórowe, do średnicy uchwytu: 250

Nr art.: 312800 250
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Osłona prowadnicy szczęk
Szerokość 24 mm
Długość 27 mm
Do średnicy uchwytu 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312800 250
EAN / GTIN 4019208035444
Numer producenta 108505
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Zastosowanie:

Do wkładania w prowadnice szczęk.
Zapobiegają przedostawaniu się wiórów do korpusu uchwytu.

Pasuje do:

Uchwyty nr 310505 – 310705 oraz nr 312505 – 312705.